Panel para cargas que sobresalen

Ref.: 0812500500
Ver todas las versiones

PANEL-PARA-CARGAS-QUE-SOBRESALEN-500X500

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PANEL-PARA-CARGAS-QUE-SOBRESALEN-500X500
Panel para cargas que sobresalen
Nº Homologación V20008
(BOE núm. 22-Anexo XI)

SEGÚN RD2822/1998, 23-12-98

Indica que la carga del vehículo sobresale posteriormente

  • Lámina reflectante color blanco y rojo, Reflectante Nivel 2.
  • Plancha soporte de aluminio de 1,4+/-0,1 mm. Aleación 1200H14.
  • Bordón exterior a toda la superficie reflectante.
  • Panel cuadrado de dimensiones 500n mm x500 mm.
  • Número de homologación impreso sobre la placa.

Indica que la carga del vehículo sobresale posteriormente.


Cuando la carga sobresalga por detrás del vehículo deberá colocarse esta señal en el extremo posterior de la carga de manera que quede constantemente perpendicular al eje del vehículo.


Cuando la carga sobresalga longitudinalmente por toda la anchura de la parte posterior del vehículo, se colocarán transversalmente dos paneles de señalización, cada uno en el extremo de la carga o de la anchura del material que sobresalga. Ambos paneles deberán colocarse de tal manera que formen una geometría de “V” invertida con franjas alternas rojas y blancas.

Material

ALU/ALU
Más Información

Anchura

500 mm
Más Información

Técnica adhesiva

Sin
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Altura

500 mm
Más Información

Catálogo General

0812500500

Ficha Técnica

32406842.pdf
Scroll to top