Material |
Madera |
Longitud |
2700 mm |
Anchura |
1100 mm |
Capacidad de carga |
1400 kg |
Peso del producto (por artículo) |
78.500 kg |
Altura |
38 mm |
Longitud x anchura x altura |
2700 x 1100 x 38 mm |
Catálogo General |
0957589369 |