Panel LED

Ref.: 0976563864
Ver todas las versiones

PANEL LED UGR19-32W-4000K(595X595)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PANEL LED UGR19-32W-4000K(595X595)
Panel LED
UGR<19

UGR<19

Conforme a la norma EN12464-1, el índice de deslumbramiento unificado (UGR) recomendado por la CIE se ha aceptado ampliamente como una fórmula general para evaluar el deslumbramiento.

Larga vida útil

Reduce la frecuencia de cambio de los tubos fluorescentes convencionales.

Grosor de 10 mm

  • Diseño de instalación rápida y sencilla en falsos techos.
  • Perfecto para proyectos de nueva construcción, remodelación o renovación.

Sin tiempo de calentamiento ni calentamiento previo

Capacidad de iluminación completa inmediata

Iluminación plena instantánea.


Factor de mantenimiento de lúmenes de la bombilla conforme a los requisitos del Reglamento IEC/EN 62612.

Temperatura de color máxima

4000 K
Más Información

Índice de reproducción mínimo del color (CRI)

80
Más Información

Flujo luminoso

3400 lm
Más Información

Clase de protección IP

IP 20
Más Información

Tipo de lámpara

LED
Más Información

Longitud

595 mm
Más Información

Color de la luz

Blanco neutro
Más Información

Nivel de potencia

32 W
Más Información

Anchura

595 mm
Más Información

Color de la carcasa

Blanco
Más Información

Grado de protección

Clase de protección II/Aislamiento protector
Más Información

Material de la carcasa

Aluminio
Más Información

Color de la cubierta de faro

Blanco
Más Información

Temperatura de color

4000 K
Más Información

Con interruptor

No
Más Información

Tipo de conexión

Con manguito protector
Más Información

Longitud del cable

0 mm
Más Información

Tensión nominal

230 V/CA
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.350 kg
Más Información

Altura

10 mm
Más Información

Catálogo General

0976563864

Ficha Técnica

32408252.pdf
Scroll to top