Larga vida útil
Reduce la frecuencia de cambio de los tubos fluorescentes convencionales.
Grosor de 10 mm
Sin tiempo de calentamiento ni calentamiento previo
Capacidad de iluminación completa inmediata.
Iluminación plena instantánea.
Factor de mantenimiento de lúmenes de la bombilla conforme a los requisitos del Reglamento IEC/EN 62612.
Superficie |
ACABADO DE ALUMINIO |
Temperatura de color máxima |
5700 K |
Prueba fotobiológica |
Clase 0 |
Índice de reproducción mínimo del color (CRI) |
80 |
Flujo luminoso |
3600 lm |
Clase de protección IP |
IP 20 |
Tipo de lámpara |
SMD |
Longitud |
595 mm |
Color de la luz |
Blanco frío (CW) |
Nivel de potencia |
40 W |
Anchura |
595 mm |
Color de la carcasa |
Blanco |
Grado de protección |
Clase de protección II/Aislamiento protector |
Material de la carcasa |
Aluminio |
Color |
Aluminio blanco |
Ángulo de emisión de luz |
120 grados |
Grosor |
10 mm |
Vida útil de la iluminación |
50000 h |
Material de la cubierta |
Plástico |
Superficie de la carcasa |
ACABADO de aluminio |
Con interruptor |
No |
Tipo de conexión |
Con manguito protector |
Longitud del cable |
0 mm |
Tensión nominal |
230 V/CA |
Peso del producto (por artículo) |
3.350 kg |
Catálogo General |
0976563857 |
Ficha Técnica |
32408251.pdf |
Ficha Técnica |
32408252.pdf |