Panel de madera

Ref.: 5581038501

PANEL DE MADERA PARA 5581038500

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PANEL DE MADERA PARA 5581038500
Panel de madera
Para convertir los carros de sistema en carros de transporte

Material

Madera
Más Información

Longitud

373 mm
Más Información

Anchura

373 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

442199100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1200.000 g
Más Información

Altura

27 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

373 x 373 x 27 mm
Más Información

Longitud x anchura

373 x 373 mm
Más Información

Catálogo General

5581038501

Ficha Técnica

32411734.pdf
Scroll to top