Llana para alisado, 2 componentes, ajustable

Ref.: 5771011006
Ver todas las versiones

PALUSTRE-ALISAR-(2C-HNDL)-L280-W130

Descripción

PALUSTRE-ALISAR-(2C-HNDL)-L280-W130
Llana para alisado, 2 componentes, ajustable
Llana inoxidable con mango ajustable de 2 componentes

Suave en juntas y uniones

Ajustable, cierres de apoyo articulables en 5 posiciones

Fijación óptima de la hoja al soporte

Soldadura de cuatro puntos

Excelente transmisión de fuerza a la hoja de la paleta

Mango de plástico de 2 componentes

Longitud de lámina

280 mm
Más Información

Material de la hoja

Acero inoxidable
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

Ancho de lámina

130 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055910000
Más Información

Espesor de material

0.7 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

338.400 g
Más Información