Paletina plana LM

Ref.: 069300440
Ver todas las versiones

PALETINA DISOLVENTES ESTANDAR 40MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PALETINA DISOLVENTES ESTANDAR 40MM
Paletina plana LM
Para pinturas a base de disolvente
Paletina plana de alta calidad con cerdas claras para un acabado superficial uniforme gracias a las puntas de fibra fina

No se hincha en el agua

  • Al utilizar cerdas sintéticas especialmente desarrolladas, el cepillo no se hincha en el agua

Gran comodidad de uso

  • El mango de haya de grano fino y crudo es cómodo cuando se sostiene

Alto rendimiento de la superficie

  • Las muchas cerdas (12. De grosor) permiten pintar un área más grande más rápidamente

Adecuado para todas las tareas de pintura con pinturas a base de disolventes, especialmente para superficies de tamaño medio, planas y fácilmente accesibles, como vallas, puertas y muebles

Longitud de las cerdas

48 mm
Más Información

Material de la empuñadura larga

Madera
Más Información

Longitud

210 mm
Más Información

Anchura

40 mm
Más Información

Material del casquillo

Hojalata
Más Información

Color de cerda

Beige
Más Información

Apta para agente de pintura

Barniz con base de disolvente
Más Información

Grosor

19 mm
Más Información

Material de las cerdas

Sintético
Más Información

Código del sistema armonizado

96034010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

68.700 g
Más Información

Parte superior de cerdas

90 %
Más Información

Catálogo General

069300440

Ficha Técnica

32409176.pdf
Scroll to top