Paletina plana

Ref.: 069360560
Ver todas las versiones

PALETINA-PLANA-CERDA-60MM

Descripción

PALETINA-PLANA-CERDA-60MM
Paletina plana
Para sistemas de pintura y barnizado a base de disolventes
  • Información para pintores: 12. 12
  • Resistente combinación de cerdas de China negras y cerdas de poliéster de la más alta calidad
  • Mantiene la forma y la flexibilidad
  • Hinchamiento mínimo en agua
  • Óptima absorción y aplicación de la pintura
  • Brocha de acción suave
  • Corte preciso
  • Acabado de primera clase
  • Virola de acero inoxidable, perfectamente adherida
  • Mango de madera natural con reborde

Apto para todo tipo de trabajos de pintura y barnizado, especialmente para grandes superficies, p. ej., muebles, puertas, etc.

Longitud de las cerdas

63 mm
Más Información

Material de la empuñadura larga

Madera
Más Información

Anchura

60 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Grosor del cepillo

22 mm
Más Información

Material de las cerdas

Cerdas naturales y de poliéster
Más Información

Código del sistema armonizado

96034010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

127.000 g
Más Información
Scroll to top