Pincel plano WB

Ref.: 069305580
Ver todas las versiones

PALETINA PLANA ESTANDAR 80MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PALETINA PLANA ESTANDAR 80MM
Pincel plano WB
Adecuado para pinturas al agua
Pincel plano de alta calidad con un acabado superficial uniforme gracias a las puntas de las fibras finas

No se hincha en el agua

  • Al utilizar cerdas sintéticas especialmente desarrolladas, el cepillo no se hincha en el agua

No se oxidan

  • La virola de acero inoxidable de alta calidad no se corroe

Gran comodidad de uso

  • El mango de haya de grano fino y crudo es cómodo cuando se sostiene

Alto rendimiento de la superficie

  • Las múltiples cerdas (9. De grosor) permiten pintar un área más grande más rápidamente

Adecuada para todas las tareas de pintura con pinturas al agua, especialmente para superficies de tamaño medio, planas y fácilmente accesibles, como vallas, puertas y muebles

Longitud de las cerdas

70 mm
Más Información

Material de la empuñadura larga

Madera
Más Información

Longitud

250 mm
Más Información

Anchura

80 mm
Más Información

Material del casquillo

Acero inoxidable
Más Información

Color de cerda

Gris
Más Información

Apta para agente de pintura

Barniz a base de agua
Más Información

Grosor

20 mm
Más Información

Material de las cerdas

Sintético
Más Información

Peso del producto (por artículo)

145.000 g
Más Información

Parte superior de cerdas

50 %
Más Información

Catálogo General

069305580

Ficha Técnica

32409177.pdf
Scroll to top