Mordaza en cabeza, palanca telescópica, vehículo de motor

Ref.: 1952001402
Ver todas las versiones

PALANCA TELESCÓPICA NFZ 1350MM

Descripción

PALANCA TELESCÓPICA NFZ 1350MM
Mordaza en cabeza, palanca telescópica, vehículo de motor
Palanca de ajuste flexible fabricada en metal sólido para la máxima transmisión de fuerza en espacios reducidos, para el segmento de los vehículos comerciales.
  • La cabeza de la palanca puede girarse 180° y se inmoviliza firmemente con un mecanismo de presión situado en la propia cabeza.
  • La longitud de la palanca puede ajustarse en incrementos de 10 mm con un botón.
  • La mordaza en punta permite un uso óptimo incluso con holguras reducidas.

Longitud

865 mm
Más Información

Longitud 2

1350 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3280.000 g
Más Información
Scroll to top