Palanca desmontadora de neumáticos

Ref.: 0695326622
Ver todas las versiones

PALANCA P/NEUMATICOS - L600MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PALANCA P/NEUMATICOS - L600MM
Palanca desmontadora de neumáticos
Práctica palanca desmontadora de neumáticos, robusta y ligera, fabricada en acero al cromo vanadio

Longitud

600 mm
Más Información

Diseño

Cromado
Más Información

Longitud en pulgadas

24 in
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

936.600 g
Más Información

Catálogo General

0695326622

Ficha Técnica

32408840.pdf
Scroll to top