Pala pizza de aluminio

Ref.: 6105900132
Ver todas las versiones

PALA PIZZA DE ALUMINIO 132 CM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Pala en dos piezas realizada en aluminio para uso profesional

- Mango unido por cuatro remaches

- Espátula con frontal rebajado para facilitar la inserción y recogida

- Su fabricación en aluminio le aporta ligereza y manejabilidad

- Base de la pala amplia para recoger todo tipo medidas de bandejas

- Acabado pulido mate

- Fabricado cumpliendo las normas de salud Pública e Higiene

- Respetuoso con el Medio Ambiente

Material

ALU
Más Información

Longitud

132 cm
Más Información

Anchura

31 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

600 g
Más Información

Catálogo General

6105900132

Ficha Técnica

32411831.pdf