Pala de remover polietileno HD-PE

Ref.: 6105305020
Ver todas las versiones

PALA DE REMOVER MONOBLOC 600X20 MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PALA DE REMOVER MONOBLOC 600X20 MM
Pala de remover polietileno HD-PE
  • Pala de Remover para uso PROFESIONAL realizada en Polietileno de alta densidad HD-PE conforme a las normas CE y BGA en materia alimentaria.
  • Cumple la normativa APPCC (Análisis de Puntos de Peligro y Control de Críticos) “APPCC: Madera y materiales orgánicos no son aptos en sector alimentación”.
  • La Pala de Remover Würth realizada con Polietileno de alta densidad HD-PE evita la formación de astillas, acumulación de humedad y formación de bacterias. No ocurre lo mismo con las palas de madera.
  • Totalmente maciza y de una pieza.
  • Orificio en el extremo del mango para poder ser colgada.
  • Resiste el calor y no lo transfiere a lo largo del mango hasta llegar a las manos.
  • Longitud total: 600 mm.
  • Espesor: 20 mm.
  • Apto para uso alimentario.
  • Apto para lavavajillas.

Para remover todo tipo de caldos, sopas y consomés en ollas o recipientes de gran tamaño.

Material

Polietileno de alta densidad
Más Información

Longitud

600 mm
Más Información

Anchura

20 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

6105305020

Ficha Técnica

32411819.pdf
Scroll to top