Pala de grafito para ICSS 300P EVO

Ref.: 0984800023

PALA DE GRAFITO 90º PULIDO ESTRECHA

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PALA DE GRAFITO 90§ ESTRECHA

Material

Grafito
Más Información

Longitud

2.5 cm
Más Información

Anchura

8 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

19.000 g
Más Información

Altura

0.5 cm
Más Información

Longitud x anchura x altura

2,5 x 8 x 0,5 cm
Más Información

Catálogo General

0984800023

Ficha Técnica

32409738.pdf