Pala de grafito para ICSS 300P EVO

Ref.: 0984800021

PALA DE GRAFITO 90º PULIDO ESTANDAR

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PALA DE GRAFITO 90§ ESTANDAR

Material

Grafito
Más Información

Longitud

2.5 cm
Más Información

Anchura

8 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

20.000 g
Más Información

Altura

0.8 cm
Más Información

Longitud x anchura x altura

2,5 x 8 x 0,8 cm
Más Información

Catálogo General

0984800021

Ficha Técnica

32409738.pdf