Material |
Papel/plástico |
Longitud |
22.5 m |
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción |
Mantener alejado del calor, chispas y llamas. Almacenar en e |
Grosor de la lámina |
0.035 mm |
Anchura |
35 cm |
Vida útil desde la producción |
24 mes |
Peso del producto (por artículo) |
116.000 g |
Resistencia a temperatura máxima |
80 °C |
Anchura x longitud |
35 cm x 22,5 m |
Vida útil desde la producción/condiciones |
24 mes / Mantener alejado del calor, chispas y llamas. Almac |
Catálogo General |
0818000035 |
Ficha Técnica |
32406328.pdf |