Paint mask

Ref.: 0818000261
Ver todas las versiones

PAINT-MASK-EVO-A260CM-L22,5-MTR-DER

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PAINT-MASK-EVO-A260CM-L22,5-MTR-DER

Material

Papel/plástico
Más Información

Longitud

22.5 m
Más Información

Grosor de la lámina

0.035 mm
Más Información

Anchura

260 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

451.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

80 °C
Más Información

Anchura x longitud

260 cm x 22,5 m
Más Información

Catálogo General

0818000261

Ficha Técnica

32406328.pdf