https://www.wurth.es/paint-mask-a-60-cm-l-25-mtr-izq461074PAINT-MASK-A60CM-L25M-IZQPAINT-MASK-A60CM-L25M-IZQ<br>Paint Mask<br>Rollo de plástico PE con cinta adhesiva incorporada para cubrir superficies<br><ul><li>Plástico con tratamiento electroestático que se adhiere con facilidad a las superficies a proteger.</li><li>Polietileno (PE) de alta densidad que asegura una total protección a las manchas de pintura, barníz, etc...</li><li>Desplegable en anchos de 35cm, 60cm, 100cm, 180cm y 260cm; con un largo de 25m.</li><li>Posibilidad de despliegue a derecha o izquierda para facilitar el enmascarado sea cual sea la zona sobre la que debemos trabajar.</li><li>Facilidad de corte del plástico en vertical sin necesidad de cutter o cualquier otro elemento de corte.</li><li>Aspecto transparente, lo que facilita las labores de enmascarado al permitirnos ver la zona donde se va a aplicar.</li><li>Cinta adhesiva de 19mm de ancho (medidas 35 y 60cm) y 25mm (medidas 100, 180 y 260 cm) con resistencia hasta 80°C y resistente al agua y disolventes.</li><li>Fácil despegado de la cinta sin dejar huellas o residuos.</li><li>Buena adherencia sobre cualquier superficie libre de polvo y humedad.</li><li>Mayor comodidad y rapidez en el trabajo de protección y enmascarado; ya que es capaz de cubrir grandes superficies en poco tiempo.</li><li>Medida de 260cm para cubrir las paredes de las cabinas de pintura.</li><li>Rollo de la cinta en medio: para enmascarar el vehículo en pocos pasos. Medida: 360cm x 22,5m. </li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/119310608.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/119310608.jpg4610772024-02-16T19:42:20+0000