Paellera inox

Ref.: 6104140080
Ver todas las versiones

PAELLERA INOX CON TAPA 40 CM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PAELLERA INOX CON TAPA 40 CM
Paellera inox
Würth
  • Paellera profesional de acero Inoxidable 18/10 AISI 304 PS de excelente calidad para el uso PROFESIONAL.
  • Compatibles con todo tipo de cocinas a gas, vitro-cerámicas, eléctricas e inducción.
  • Asas de acero inoxidable 18/10 soldadas por puntos para soportar gran peso y su uso intensivo profesional.
  • Borde superior solapado, que refuerza la estructura, para evitar su deformación, facilitar su vaciado y el encaje perfecto de su correspondiente tapa.
  • Fondo difusor con disco de acero colocado y afinado a mano.
  • Triple fondo tipo sándwich, termodifusor realizado en tres capas: Inox + Aluminio + Inox.
  • Pulido interior y exterior acabado satinado Semi Mate.
  • Fondo radial que facilita las tareas de limpieza.
  • Varias medidas y capacidades según el uso que se requiera.
  • Fabricadas cumpliendo las normas de salud Pública e Higiene.
  • Registrado en NSF Instituto de Salud Pública de Estados Unidos.
  • Respetuoso con el Medio Ambiente.

Proceso de fabricación

Embutición.


Elaboración de rustidos, arroz pilaf y todo tipo de recetas.

Material

Acero, inoxidable
Más Información

Diámetro

40.0 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

6104140080

Ficha Técnica

32411755.pdf
Scroll to top