Candado Atlantic

Ref.: 0688904550
Ver todas las versiones

PADLOK-ATLANTIC-BRS-50MM

Descripción

PADLOK-ATLANTIC-BRS-50MM
Candado Atlantic
A prueba de agua de mar, completamente a prueba de óxido
  • Cierres de barra a ambos lados
  • Mecanismo interno inoxidable
  • El candado se bloquea rápidamente: no es necesario insertar la llave al bloquearlo
  • Gran número de cierres distintos
  • Perfil para llave paracéntrica
  • Con protección de barra
  • Cada candado se suministra con dos llaves

Para barcos, yates, edificios costeros y mucho más.

Grosor de la carcasa

18.7 mm
Más Información

Material

BRS
Más Información

Holgura de la altura de grillete

19.5 mm
Más Información

Diseño

Cubierto de plástico
Más Información

Holgura de la anchura de grillete

28 mm
Más Información

Altura de la carcasa

53.5 mm
Más Información

Diámetro del soporte

8 mm
Más Información

Anchura de la carcasa

54 mm
Más Información

Superficie de la llave

Niquelado
Más Información

Material de las llaves

Acero
Más Información

Campo de aplicación

En exteriores;Interiores
Más Información

Adecuado para

Boca de llenado de aceiteCaja de herramientasCarro portaherramientasCerrojosContenedor de residuos grandePerno de bloqueoRecipienteRemolqueRemolque de construcción
Más Información

Material del grillete del candado

Acero inoxidable
Más Información

Número de teclas

2 Uds
Más Información

Tipo de cierre

Una llave para cada candado
Más Información

Nivel de brillo

Pulido
Más Información

Código del sistema armonizado

83011000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

234.800 g
Más Información