Resistencia ultravioleta |
6 meses |
Material |
PE |
Longitud |
600 m |
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción |
área de almacenamiento seca, a una temperatura de 20 °C |
Grosor de la lámina |
8 µm |
Anchura |
430 mm |
Color |
Transparente |
Código del sistema armonizado |
39201024900 |
Peso del producto (por artículo) |
2221.500 g |
Resistencia a temperatura máxima |
70 °C |
Catálogo General |
0992900210 |