Cinta adhesiva para embalar de papel

Ref.: 09850501
Ver todas las versiones

-PCKTPE-PAPER-50MMX50M

Descripción

-PCKTPE-PAPER-50MMX50M
Cinta adhesiva para embalar de papel
Cinta adhesiva fuerte, de alta calidad y de origen responsable para cajas especiales de papel y cartón
  • Puede resistir impactos menores gracias a la capacidad de expansión muy alta del papel
  • Fácil de cortar a mano
  • Procedente de bosques gestionados de manera responsable y/o materiales reciclados
  • Alta adherencia combinada con una buena resistencia al desgarro gracias al duradero adhesivo de caucho sintético, sin disolventes y al reverso de papel con capa de separación sin silicona
  • Se desenrolla de manera más silenciosa en comparación con otras cintas de plástico

  • Para sellar cajas de cartón de peso ligero a medio fabricadas con cartón, fibra maciza y cartón corrugado

  • La cinta adhesiva se puede aplicar manualmente o usando un dispensador

  • También es adecuada para aplicaciones automatizadas

Filial

Universal
Más Información

Resistencia ultravioleta

No
Más Información

Resistencia dinámica al desprendimiento a 25 mm

18.8 N
Más Información

Base adhesiva

Caucho sintético
Más Información

Longitud

50 m
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

25 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-30 °C
Más Información

Diseño

Estampado
Más Información

Rango de aplicaciones

Paquete
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a 20°C y una humedad del 50 %
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Color

Marrón
Más Información

Alargamiento de ruptura

6 %
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Grosor

107 µm
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

10 °C
Más Información

Material del reverso

Papel
Más Información

Código del sistema armonizado

48114120000
Más Información

Resistencia a la humedad

No
Más Información

Peso del producto (por artículo)

273.666 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

70 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

10 hasta 25 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-30 hasta 70 °C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / a 20°C y una humedad del 50 %
Más Información

Catálogo General

09850501
Scroll to top