https://www.wurth.es/pack-radial-115-discos-super-fine-evo-115536094PACK RADIAL+ SUPER FINE EVO 115<style>#html-body [data-pb-style=IR5K696]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;border-style:none;border-width:1px;border-radius:0}#html-body [data-pb-style=HG004KU]{border-style:none;border-width:1px;border-radius:0;margin:0;padding:0}</style><div data-content-type="row" data-appearance="contained" data-element="main"><div data-enable-parallax="0" data-parallax-speed="0.5" data-background-images="{}" data-background-type="image" data-video-loop="true" data-video-play-only-visible="true" data-video-lazy-load="true" data-video-fallback-src="" data-element="inner" data-pb-style="IR5K696"><div data-content-type="html" data-appearance="default" data-element="main" data-pb-style="HG004KU">El pack contiene: <br><br>-10 X DISCO DIAMANTE SUPER FINE D115MM<br>- 1 X RADIAL ANGULAR (EWS 7 115 BASIC) 750W</div></div></div>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/584173054.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/584173054.jpg/Default Category/Default Category/Catálogo/Default Category/Catálogo/Bisagra WAPS/Default Category/Catálogo/Bisagra WAPS/Sistema de bloqueo, WAPS/Default Category/Catálogo/Bisagra WAPS/Sistema de bloqueo, WAPS/Surtido/set sistema de puerta WAPS/Default Category/Catálogo/Bisagra WAPS/Sistema de bloqueo, WAPS/Surtido/set sistema de puerta WAPS/Artículos especiales nacionales2024-02-16T20:27:37+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!