PACK LIMPIEZA EXTERIOR 3.0

Ref.: 5988600189

PACK LIMPIEZA EXTERIOR 3.0

Descripción

Incluye:
- Limpiador Universal R1, 5L (0893125005)
Uds: 1

- Pulverizador - Nebulizador de Espuma, 1,5L (0891503021)
Uds: 1

- Etiquetas de Peligro de Pulverizadores (0891599000)
Uds: 1

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información