https://www.wurth.es/pack-limpiador-uniresin-super-fine-115536190PACK LIMPIADOR+UNIRESIN+SUPER FINE 115<style>#html-body [data-pb-style=CFFHD3A]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;border-style:none;border-width:1px;border-radius:0}#html-body [data-pb-style=X6SGU7K]{border-style:none;border-width:1px;border-radius:0;margin:0;padding:0}</style><div data-content-type="row" data-appearance="contained" data-element="main"><div data-enable-parallax="0" data-parallax-speed="0.5" data-background-images="{}" data-background-type="image" data-video-loop="true" data-video-play-only-visible="true" data-video-lazy-load="true" data-video-fallback-src="" data-element="inner" data-pb-style="CFFHD3A"><div data-content-type="html" data-appearance="default" data-element="main" data-pb-style="X6SGU7K">- 1 x Limpiador construcción fuerte, 25L<br>
- 1 x UNIRESIN, 25L<br>
- 2 x Disco de diamante SUPER FINE EVO, Ø: 115mm</div></div></div>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/584093104.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/584093104.jpg/Default Category/Default Category/Catálogo/Default Category/Catálogo/Bisagra WAPS/Default Category/Catálogo/Bisagra WAPS/Sistema de bloqueo, WAPS/Default Category/Catálogo/Bisagra WAPS/Sistema de bloqueo, WAPS/Surtido/set sistema de puerta WAPS/Default Category/Catálogo/Bisagra WAPS/Sistema de bloqueo, WAPS/Surtido/set sistema de puerta WAPS/Asistencia de ventas2024-02-16T20:27:41+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!