Descripción
El pack contiene:
- 1 x Destornillador Magazin con Carraca
- 1 x Set de Destornilladores PH, 6 piezas
- 1 x Conjunto Llaves de Doble Boca Abierta, 9 piezas
- 1 x Alicates Universales Zebra
- 1 x Tijeras de Electricista
- 1 x Cinta Métrica 5m
- 1 x Nivel de Burbuja Pequeño
- 1 x Llave Inglesa
- 1 x Set Llaves Allen, 9 piezas
- 1 x Cutter 2C
- 1 x Martillo, 400gr
- 1 x Frontal LED
- 1 x Conjunto de Carraca 1/4", 42 Piezas
- 1 x Cinta Aislante PVC
- 1 x Guantes Tigerflex Plus
- 1 x Conjunto 19 piezas Brocas Helicoidales HSS
- 1 x Conjunto Combinación Puntas 1/4"
- 1 x Gafas de Seguridad CEPHEUS
- 1 x Caja de Herramientas 56 x 312 x 34cm
Longitud
520 mm
Más Información
Anchura
280 mm
Más Información
Número de piezas en el surtido/juego
141 Uds
Más Información
Peso del producto (por artículo)
7580.000 g
Más Información
Altura
280 mm
Más Información
Longitud x anchura x altura
520 x 280 x 280 mm
Más Información
https://www.wurth.es/pack-caja-de-herramientas-1
430021
PACK 45 ANIV CAJA HTAS 141 PZS
<style>#html-body [data-pb-style="648AAE2255C90"]{justify-content: flex-start; display: flex; flex-direction: column; background-position: left top; background-size: cover; background-repeat: no-repeat; background-attachment: scroll; border-style: none; border-width: 1px; border-radius: 0px;}#html-body [data-pb-style="648AAE2255C9B"]{border-style: none; border-width: 1px; border-radius: 0px; margin: 0px; padding: 0px;}</style><div data-content-type="row" data-appearance="contained" data-element="main"><div data-enable-parallax="0" data-parallax-speed="0.5" data-background-images="{}" data-background-type="image" data-video-loop="true" data-video-play-only-visible="true" data-video-lazy-load="true" data-video-fallback-src="" data-element="inner" data-pb-style="648AAE2255C90"><div data-content-type="html" data-appearance="default" data-element="main" data-pb-style="648AAE2255C9B">El pack contiene:<br><br>
- 1 x Destornillador Magazin con Carraca<br>
- 1 x Set de Destornilladores PH, 6 piezas<br>
- 1 x Conjunto Llaves de Doble Boca Abierta, 9 piezas<br>
- 1 x Alicates Universales Zebra<br>
- 1 x Tijeras de Electricista<br>
- 1 x Cinta Métrica 5m<br>
- 1 x Nivel de Burbuja Pequeño<br>
- 1 x Llave Inglesa<br>
- 1 x Set Llaves Allen, 9 piezas<br>
- 1 x Cutter 2C<br>
- 1 x Martillo, 400gr<br>
- 1 x Frontal LED<br>
- 1 x Conjunto de Carraca 1/4", 42 Piezas<br>
- 1 x Cinta Aislante PVC<br>
- 1 x Guantes Tigerflex Plus<br>
- 1 x Conjunto 19 piezas Brocas Helicoidales HSS<br>
- 1 x Conjunto Combinación Puntas 1/4"<br>
- 1 x Gafas de Seguridad CEPHEUS<br>
- 1 x Caja de Herramientas 56 x 312 x 34cm</div></div></div>
https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/537920342.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/537920342.jpg
536198
536201
536202
2024-02-16T19:29:40+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!