PACK AHORRO COOLIUS A50

Ref.: 5988601074

PACK AHORRO COOLIUS A50

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

El pack contiene
- 1 ud. Aceite poe-oil multirango, 1000ml.
- 1 ud. Aditivo fluorescente AA 240ml.
- 1 ud. Cartel publicitario Coolius.
- 1 ud. Aceite poe-oil100 compresor, 210 ml.
- 1 ud. Maq coolius A50 gas R134A WOW.

Código del sistema armonizado

000000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

5988601074

Ficha Técnica

568265610.pdf