PACK 24 ESPUMA+PISTOLA+LIMPIADOR
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
PACK 24 ESPUMA+PISTOLA+LIMPIADOR
Descripción
- 24 x ESPUMA PU 1C PARA PISTOLA 750ML
- 1 x PISTOLA ESPUMA PUR PLÁSTICO 350MM
- 2 x LIMPIADOR PU PISTOLA 500ML
Código del sistema armonizado |
000000000000 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
1.000 g |
Más Información
https://www.wurth.es/pack-24-espuma-pistola-limpiador
536170
PACK 24 ESPUMA+PISTOLA+LIMPIADOR
<style>#html-body [data-pb-style="648AAE223BB6B"]{justify-content: flex-start; display: flex; flex-direction: column; background-position: left top; background-size: cover; background-repeat: no-repeat; background-attachment: scroll; border-style: none; border-width: 1px; border-radius: 0px;}#html-body [data-pb-style="648AAE223BB76"]{border-style: none; border-width: 1px; border-radius: 0px; margin: 0px; padding: 0px;}</style><div data-content-type="row" data-appearance="contained" data-element="main"><div data-enable-parallax="0" data-parallax-speed="0.5" data-background-images="{}" data-background-type="image" data-video-loop="true" data-video-play-only-visible="true" data-video-lazy-load="true" data-video-fallback-src="" data-element="inner" data-pb-style="648AAE223BB6B"><div data-content-type="html" data-appearance="default" data-element="main" data-pb-style="648AAE223BB76">- 24 x ESPUMA PU 1C PARA PISTOLA 750ML<br>
- 1 x PISTOLA ESPUMA PUR PLÁSTICO 350MM<br>
- 2 x LIMPIADOR PU PISTOLA 500ML
</div></div></div>
https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/584162563.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/584162563.jpg
/Default category
/Default category /Catálogo
/Default category /Catálogo/Bisagra WAPS
/Default category /Catálogo/Bisagra WAPS/Sistema de bloqueo, WAPS
/Default category /Catálogo/Bisagra WAPS/Sistema de bloqueo, WAPS/Surtido/set sistema de puerta WAPS
/Default category /Catálogo/Bisagra WAPS/Sistema de bloqueo, WAPS/Surtido/set sistema de puerta WAPS/Asistencia de ventas
/Default category /Catálogo/Bisagra WAPS/Sistema de bloqueo, WAPS/Surtido/set sistema de puerta WAPS/Asistencia de ventas/Surtidos personalizados
/Default category /Catálogo/Bisagra WAPS/Sistema de bloqueo, WAPS/Surtido/set sistema de puerta WAPS/Asistencia de ventas/Surtidos personalizados/Packs Automoción
2024-02-16T20:27:41+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!