Pulido de desbaste rápido

Ref.: 0893150010
Ver todas las versiones

P10-PULIMENTO-CORTE-RAPIDO-1KG

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

P10-PULIMENTO-CORTE-RAPIDO-1KG
Pulido de desbaste rápido
P10 Plus
Pulido de alto brillo y altamente abrasivo para eliminar rápidamente defectos superficiales en reparaciones recientes y revestimientos superficiales completamente endurecidos

Innovadora composición en polvo de óxido de aluminio

  • Muy alto volumen de arranque de viruta superficial y un nivel de brillo único
  • Elimina fácilmente ranuras de lijado con un grano a partir de P1500, incluido

Consistencia gruesa

  • Sin salpicaduras
  • Económico
  • Baja formación de polvo
  • No requiere ninguna compleja limpieza posterior de las zonas adyacentes

Se puede aplicar manualmente y a máquina

Para pinturas a prueba de rayaduras y convencionales

Apto para su uso sobre superficies de pintura nueva y usada

Sin silicona


Agite bien antes de usar. Humedezca las superficies del disco de pulir correspondiente de forma uniforme con la pasta y aplique una pequeña cantidad a la superficie que se va a pulir. Coloque la almohadilla de pulido plana sobre el área en cuestión y ponga en marcha la máquina. Aplique una ligera presión a 1500-2000 rpm, procese la superficie hasta que se hayan eliminado los restos de desbastado o las imperfecciones de pintura. Trabaje por secciones. Retire los restos de pulido con un paño de microfibra. Elimine cualquier resto de marcas con el pulido para evitar rayones y reflejos P30 Plus.


Superficies pintadas en automóviles, embarcaciones o de madera. Pinturas a base de disolventes, sistemas de uno y varios componentes, pinturas a base de agua, recubrimientos en polvo, lacas transparentes resistentes a arañazos. Producto no apto para pinturas mate. Pulido de alto brillo y altamente abrasivo para eliminar rápidamente defectos superficiales en reparaciones recientes y revestimientos superficiales completamente endurecidos, así como para el pulido de marcas de uso difíciles de eliminar sobre pinturas usadas.


Preparación para pintura: Incrustaciones de polvo, ranuras de lijado, cuarteado y defectos de pintura


Debido a su composición química, este abrillantador es seguro cuando se utiliza siguiendo las indicaciones.


Para lograr una superficie óptima sin microarañazos, Fast Grinding Polish Plus no debe mezclarse con otros abrillantadores o disolventes. De lo contrario, la garantía quedará anulada.


Los recipientes originales pueden almacenarse durante 24 meses a temperaturas de almacenamiento preferiblemente entre 15 y 25 °C. Proteja los envases de las heladas y de la luz solar directa durante el almacenamiento.

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Base química

Agua, hidrocarburo
Más Información

Contenido

1 l
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 5°C a 35°C
Más Información

Color

Verde
Más Información

Peso del contenido

1 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Sin silicona

Más Información

Densidad

1.25 g/cm³
Más Información

Código del sistema armonizado

34053000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1063.333 g
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / de 5°C a 35°C
Más Información

Catálogo General

0893150010

Ficha Técnica

32405855.pdf

Ficha Técnica

32409055.pdf

Hoja de datos de seguridad

04664020.PDF
Scroll to top