OXAL DESINCRUSTANTE 1 L

Ref.: 0893780002
Ver todas las versiones

OXAL DESINCRUSTANTE 1 L

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

OXAL DESINCRUSTANTE 1 L

Base química

Hidróxido de sodio
Más Información

Contenido

1 l
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a 20°C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Amarillo claro
Más Información

Peso del contenido

1.2 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Densidad

1.15 g/cm³
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.500 kg
Más Información

Densidad/condiciones

1,15 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / a 20°C
Más Información

Catálogo General

0893780002

Ficha Técnica

32405903.pdf

Hoja de datos de seguridad

04504718.PDF

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!