Cubrecalzado con suela exterior

Ref.: 08990286
Ver todas las versiones

OVERSH-WITH-SOLE-41X16CM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

OVERSH-WITH-SOLE-41X16CM
Cubrecalzado con suela exterior
Cubrecalzado de vellón de polipropileno permeable al aire con suela exterior antideslizante e impermeable
Cubrecalzado de protección reutilizable

El material robusto y resistente a desgarros garantiza una larga vida útil


Oficios especializados, trabajos de renovación de interiores, industria alimentaria, hospitales


Unidad de embalaje = 50 unidades

Material

PP/PE
Más Información

Longitud

41 cm
Más Información

Anchura

16 cm
Más Información

Color

Azul;Blanco
Más Información

Tamaño

Universal
Más Información

Código del sistema armonizado

63079098990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9.200 g
Más Información

Longitud x anchura

41 x 16 cm
Más Información

Catálogo General

08990286

Ficha Técnica

32410176.pdf

Declaración de conformidad EN

Y1202005060200006114918353894486
Scroll to top