Módulo para carpeta

Ref.: 096344 002
Ver todas las versiones

OT02 MODULO PARA CARPETA

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

OT02 MODULO PARA CARPETA
Módulo para carpeta
Para documentos en formato DIN A4
Para montaje en el lateral del equipamiento interior del vehículo
  • De aluminio anodizado
  • Grosor de la chapa: 1,0 mm
  • Incluye material de fijación

Profundidad

85 mm
Más Información

Material

ALU
Más Información

Anchura

300 mm
Más Información

Color

Color aluminio
Más Información

Descripción de tipo

OT02
Más Información

Código del sistema armonizado

94039010900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.671 kg
Más Información

Altura

321 mm
Más Información

Catálogo General

096344002

Ficha Técnica

32411530.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top