Sistema de estantes

Ref.: 0961092002

ORSYFLEX-RACK-680MM-9SHELF-RAL3020

Descripción

ORSYFLEX-RACK-680MM-9SHELF-RAL3020
Sistema de estantes
ORSY®Flex
Varios modelos de estanterías prefabricadas

Profundidad

680 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Anchura

680 mm
Más Información

Carga del estante

1080000 g
Más Información

Color

Rojo tráfico RAL 3020
Más Información

Número de compartimentos

9 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

67000.000 g
Más Información

Altura

1950 mm
Más Información

Anchura x altura x profundidad

680 x 1950 x 680 mm
Más Información