Archivador alto OrgaAer

Ref.: 0684602507
Ver todas las versiones

ORGASYS-HIGH-CONTAINER-BLACK-740MM

Descripción

ORGASYS-HIGH-CONTAINER-BLACK-740MM

Color

Negro intenso, similar a RAL 9005
Más Información

Sistema de apertura/cierre

Cierre suave
Más Información

Tipo de extracción

Extensión completa
Más Información

Capacidad de carga

45 kg
Más Información

Profundidad mínima de instalación

740 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

18.500 kg
Más Información

Aptitud para la anchura útil del módulo

392 mm
Más Información