Racor a presión

Ref.: 0866345608

MACHO ORFS-3/8 - 13/16

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MACHO ORFS-3/8 - 13/16
Racor a presión
ORFS
Base macho ORFS
  • Junta tórica
  • Rosca cilíndrica un (UNF; UNS)
  • Sellado plano
  • Racor macho con junta tórica

Material

ST/ST
Más Información

Tamaño de la manguera DASH

06
Más Información

Número de entradas de rosca por pulgada

16
Más Información

Diámetro interior de la manguera en pulgadas

3/8 in
Más Información

Diámetro nominal

13/16 in
Más Información

Tipo de rosca

UNF
Más Información

Rosca de conexión

13/16 pulgadas - 16 UNF
Más Información

Diámetro nominal de la manguera DN

DN 10
Más Información

Peso del producto (por artículo)

60.000 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

UNF13/16
Más Información

Diámetro de la manguera

DN 10 / 3/8 in / 06
Más Información

Diámetro nominal x número de entradas de rosca por pulgada

13/16 x 16
Más Información

Catálogo General

0866345608

Ficha Técnica

98470696.pdf
Scroll to top