Racor a presión

Ref.: 0866345816

MACHO ORFS-1/2 - 1

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MACHO ORFS-1/2 - 1
Racor a presión
ORFS
Base macho ORFS
  • Junta tórica
  • Rosca cilíndrica un (UNF; UNS)
  • Sellado plano
  • Racor macho con junta tórica

Material

ST
Más Información

Tamaño de la manguera DASH

08
Más Información

Número de entradas de rosca por pulgada

14
Más Información

Diámetro interior de la manguera en pulgadas

1/2 in
Más Información

Diámetro nominal

1 in
Más Información

Tipo de rosca

UNF
Más Información

Rosca de conexión

1 pulgada - 14 UNF
Más Información

Diámetro nominal de la manguera DN

DN 12
Más Información

Peso del producto (por artículo)

117.000 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

UNF1
Más Información

Diámetro de la manguera

DN 12 / 1/2 in / 08
Más Información

Diámetro nominal x número de entradas de rosca por pulgada

1 x 14
Más Información

Catálogo General

0866345816

Ficha Técnica

98470696.pdf
Scroll to top