Llave para filtro de aceite Opel

Ref.: 1952003274
Ver todas las versiones

OILFILTWRNCH-OPEL-ASTRA-K-1,5L

Descripción

OILFILTWRNCH-OPEL-ASTRA-K-1,5L
Llave para filtro de aceite Opel
Superficies de diám. 73,5 mm x 15 para Astra K 1,5 l, diésel
Para aflojar y apretar al par con precisión la cubierta de la carcasa del filtro de plástico al sustituir el cartucho de filtro
  • Opel Astra K e Insignia B 1,5 l Diésel 105 y 122 PS

  • Código del motor: D15DVC/D15DVH/F15DVH (3 cilindros)

  • Número OE para filtro: 55515474

  • Número OE para la tapa de plástico: 55511061

  • (Hengst Blue-On, núm. pieza 55515117)

Par de apriete según fabricante e inscripción en la tapa de plástico del filtro: 46 Nm +/- 3 Nm

Anchura máxima de fijación

69.6 mm
Más Información

Material

1,0214
Más Información

Peso del producto (por artículo)

127.000 g
Más Información
Scroll to top