Llave para filtro de aceite Volvo

Ref.: 1952003228
Ver todas las versiones

OILFILTWRNCH-16-CANT-VOLVO-SPNW86MM

Descripción

OILFILTWRNCH-16-CANT-VOLVO-SPNW86MM
Llave para filtro de aceite Volvo
Diámetro 86 mm x bioctogonal
Para aflojar y apretar al par con precisión la cubierta de la carcasa del filtro de plástico al sustituir el cartucho de filtro

Con doble accionamiento: llave de cuadradillo de 1/ pulg. y llave de 21 mm


  • Para motores gasolina 1,5/2,0l y diésel 2,0l con filtro de aceite 31372212

  • S60 XC/S60/V60 (desde 2011), S80 (desde 2007), S90/V90 (desde 2017), V40 (desde 2013), V40 XC/V60 XC/V70 (desde 2008), V70/XC70 (desde 2008), XC60/XC70 (desde 2008), XC90 (desde 2016)

  • Se debe utilizar del mismo modo que la herramienta OEM 9997499

Anchura máxima de fijación

86 mm
Más Información

Material

1,0214
Más Información

Peso del producto (por artículo)

390.000 g
Más Información
Scroll to top