Material |
CR-V-ST |
Superficie |
CR |
Longitud |
184 mm |
Diseño |
Arrancado |
Ancho de llave |
11 x 13 mm |
Código del sistema armonizado |
82041100 |
Peso del producto (por artículo) |
114.000 g |
Altura |
11.5 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
1952000677 |