DESCUBRE TODOS LOS PRODUCTOS EXCLUSIVOS DE 2025 

Reinhold Würth Workout Week

Del 21 de abril hasta el 25 de abril, durante nuestra nuestra semana de Reinhold Würth Workout 2025, puedes comprar exclusivamente tres productos de Edición Limitada firmados por el Prof. Dr. h. c. mult. Reinhold Würth. Empaquetados y firmados cuidadosamente por el hombre que ha hecho que Würth sea sinónimo de excelencia en todo el mundo. 

Estos productos se caracterizan por su diseño elegante, alta calidad de fabricación y sus funciones prácticas. Consigue tu producto favorito de edición limitada como pieza de colección, como regalo para tus empleados o como recordatorio de que la calidad en el trabajo es un valor duradero.

Juego de Llaves Combinadas Edición RW de 5 piezas

Art. 0714 020 25

Esta herramienta está especialmente pensada para trabajar con precisión en espacios reducidos.

Su superficie negra de alta calidad, adornada con la firma de Reinhold Würth, refleja un compromiso con la excelencia y la durabilidad. Equipada con una carraca de dentado fino de 72 dientes, permite un manejo suave y preciso. Cambiar la dirección de rotación es tan sencillo como girar la propia llave, lo que facilita el trabajo en cualquier situación.

Gracias al accionamiento POWERDRIV, se logra una transmisión de potencia superior con un efecto más suave sobre los tornillos. Fabricada en resistente acero al cromo-vanadio, esta herramienta combina eficiencia, robustez y un diseño pensado para el profesional exigente.

Contiene:

  • 1x Llave combinada de carraca de 8, 10, 13, 17 y 19 mm.
  • 1x Soporte de plástico.

Conjunto de Carraca Edición RW de 19 piezas

Art. 0714 202 5  

Este conjunto viene presentado en una práctica caja metálica,  compacta para llevarla cómodamente en cualquier bolsillo del pantalón. 

Las herramientas, fabricadas en resistente acero cromo-vanadio, cuentan con un acabado negro de alta calidad que garantiza durabilidad y estilo. Tanto la caja como la carraca están personalizadas con la firma de Reinhold Würth, un distintivo de autenticidad. 

Ideal tanto para el uso en el taller como para trabajos móviles, es una solución funcional y elegante para profesionales que valoran la calidad y la practicidad.

Contiene: 

  • 1x Carraca de dientes finos de manejo rápido con una mano para cambiar a giro en sentido horario y antihorario.
  • 1x Vaso hexagonal de 1/4“ de 5, 6, 7, 8, 10, 11 y 13 mm.
  • 1x Punta de 1/4“ PH1 y PH2.
  • 1x Punta plana de 5.5 mm.
  • 1x Punta hexagonal de 3, 4, 5 mm.
  • 1x Punta TX10, 15, 20, 25, 30.

Pie de Rey Digital Edición RW 150mm.

Art. 0715 761 925

Pie de Rey digital con certificado de calibración firmado por Reinhold Würth, ideal para mediciones precisas de hasta 150 mm. Dispone de una pantalla de fácil lectura, incluso desde ángulos amplios, y dos botones funcionales para encendido, apagado, puesta a cero y cambio entre milímetros y pulgadas.

Su carcasa reforzada y mordaza rectificada garantizan una larga vida útil y resultados fiables. Incluye apagado automático, tornillo de bloqueo para fijar medidas y tabla de roscas en la parte trasera y en la caja.

Contiene:

  • 1x Pie de Rey digital.
  • 1x Pila botón CR2032.
  • 1x Caja de plástico.
  • 1x Certificado de calibración.

Descubre todos los detalles de los productos exclusivos

Para una causa benéfica

Würth apoya a UNICEF y dona parte de los ingresos de la semana RW WORKOUT a un programa de UNICEF.

UNICEF no respalda a ninguna empresa, marca, producto o servicio.

*Promoción exclusiva en nuestra eShop. No acumulable con otras promociones. El regalo aparece en factura y llega al cliente junto al pedido. Unidades limitadas hasta finalización de stock. Würth España se reserva el derecho de cambiar o modificar el regalo por otro de similares características. Se excluye de la promoción la gama de MODYF y Máquinas. Unidades limitadas. Válida hasta el 2 de mayo o fin de existencias El importe mínimo de pedido para el regalo no incluye el IVA.

Scroll to top