Tipo de punta |
Hexágono exterior |
Accionamiento |
1/2 pulgadas |
Tamaño de la punta |
24 mm |
Diámetro |
77 mm |
Tipo de accionamiento |
Cuadrado interno |
Código del sistema armonizado |
82055980000 |
Peso del producto (por artículo) |
180.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
1952000248 |