Recambios para escalera de fibra

Ref.: 0962935018
Ver todas las versiones

TRAVESAÑO INFERIOR 825MM 70X26

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TRAVESAÑO INFERIOR 825MM 70X26
Recambios para escalera de fibra

Material

Fibra de poliéster
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.300 kg
Más Información

Catálogo General

0962935018

Ficha Técnica

32411010.pdf
Scroll to top