Recambios para escalera de fibra

Ref.: 0962935020
Ver todas las versiones

TRAVESAÑO INFERIOR 800MM 60X20

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TRAVESAÑO INFERIOR 800MM 60X20
Recambios para escalera de fibra

Material

Fibra de poliéster
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.350 kg
Más Información

Catálogo General

0962935020

Ficha Técnica

32411010.pdf
Scroll to top