Banda para soporte para matrícula

Ref.: 0826100108
Ver todas las versiones

TIRA PERSONALIZABLE 8 COLORES

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TIRA PERSONALIZABLE 8 COLORES
Banda para soporte para matrícula
Classic, con impresión
Texto multicolor o en relieve

Fácil de usar

Diseño resistente

Alto grado de estabilidad y vida útil prolongada


La banda puede abrirse con la mano empujando el lateral delantero izquierdo o derecho con el pulgar y deslizando la banda hacia abajo.


Estas bandas son compatibles con las bases Circo.

Cantidad mínima del pedido

100 Uds
Más Información

Material

PLA
Más Información

Anchura de la banda impresa

400 mm
Más Información

Diseño

Cinta
Más Información

Altura de la banda impresa

12 mm
Más Información

Anchura

410 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Se puede utilizar para la anchura de la base

460 mm/490 mm/520 mm
Más Información

Colores de impresión

En 8 colores
Más Información

Código del sistema armonizado

87082990000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

20.000 g
Más Información

Altura

21.5 mm
Más Información

Anchura de la banda impresa x altura de la banda impresa

400 x 12 mm
Más Información

Catálogo General

0826100108

Ficha Técnica

32406846.pdf

Ficha Técnica

32406848.pdf

Ficha Técnica

32406849.pdf
Scroll to top