Interfaz de diagnóstico

Ref.: W072700100

SNOOPER WOW

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SNOOPER WOW
Interfaz de diagnóstico
Snooper+
Interfaz de diagnóstico inalámbrico Snooper+ con tecnología Bluetooth. El indicador de estado LED integrado y la escuadra de montaje garantizan un trabajo ergonómico. El registrador portátil permite registrar datos en movimiento sin un acompañante.
  • Funcionamiento inalámbrico con tecnología Bluetooth
  • Superficie de goma para un agarre seguro durante el manejo
  • Indicación visual del estado de los procesos mediante LED de colores
  • La escuadra de montaje permite instalarla en la pared
  • Conector de 16 clavijas con luz LED integrada para encontrar fácilmente la toma de diagnóstico

  • Para realizar diagnósticos funcionales se requiere el software de diagnóstico WOW! Se necesita el software de diagnóstico WSD 299 (n.º de art. W015 001 299). Recomendamos utilizar el paquete WOW!, que consta de los programas WSD 299 y WTI 350, para poder disfrutar de acceso completo a las funciones de Power Repair e hitos de software de WOW!.

  • Para el trabajo en taller, recomendamos utilizar los portátiles y las tabletas de la serie WOW! iQ, o bien adquirir un sistema iQ (dispositivo de entrada, lector Snooper+ y software de diagnóstico WOW!).

Compatible con RoHS

Más Información

Transmisión de datos por Bluetooth

2.1 + EDR
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

70 °C
Más Información

Longitud

180 mm
Más Información

Transmisión de datos USB

USB 2.0 tipo B (compatible con 1.0)
Más Información

Anchura

85 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

3
Más Información

Tensión nominal máxima

36 V/CC
Más Información

Aprobación

EMC
Más Información

Consumo de corriente máximo

500 mA
Más Información

Peso

480 g
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Declaración de conformidad EC (CE)

Más Información

Tensión nominal mínima

6 V/CC
Más Información

Longitud del cable

1600 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

90318038900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.580 kg
Más Información

Altura

30 mm
Más Información

ISO

15031-3
Más Información

Normas

ISO 15031-3
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-20 hasta 70 °C
Más Información

Longitud x anchura x altura

180 x 85 x 30 mm
Más Información

Tensión nominal mínima/máxima

6 / 36 V/CC
Más Información

Catálogo General

W072700100

Ficha Técnica

32411130.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top