S.CINTA M42 LF 2720X27X0,90 5/7 Sierra en banda bimetálica M42
Especial para el corte de materiales con mucho impacto como puede ser perfiles de pared fina (con 0º positivo) o para perfiles de pared gruesa (con 10º positivo) y macizos (con 10º positivo).
Gran rendimiento en el corte de aceros, hierro fundido, aluminio, aleaciones de cobre y similares.
Alta dureza acero M 42.
Gran resistencia al desgaste.
Gran tenacidad en cortes con impacto y vibración.
Sierra universal con muchas geometrías.
Alto rendimiento en general en todas las aplicaciones.
https://www.wurth.es/odu-scinta-m42-lf-2720x27x0-90-5-7479522S.CINTA M42 LF 2720X27X0,90 5/7S.CINTA M42 LF 2720X27X0,90 5/7<br>Sierra en banda bimetálica<br>M42<br><ul><li>Especial para el corte de materiales con mucho impacto como puede ser perfiles de pared fina (con 0º positivo) o para perfiles de pared gruesa (con 10º positivo) y macizos (con 10º positivo).</li><li>Gran rendimiento en el corte de aceros, hierro fundido, aluminio, aleaciones de cobre y similares.</li><li>Alta dureza acero M 42.</li><li>Gran resistencia al desgaste.</li><li>Gran tenacidad en cortes con impacto y vibración.</li><li>Sierra universal con muchas geometrías.</li><li>Alto rendimiento en general en todas las aplicaciones.</li><li>Dureza: 68 - 69 HRC.</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/128876845.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/128876845.jpg/Default category /Default category /Catálogo/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Disco de corte, unido/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Disco de corte, unido/Mandril de sujeción, disco de corte/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Disco de corte, unido/Mandril de sujeción, disco de corte/Discos de corte con punta de metal duro/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Disco de corte, unido/Mandril de sujeción, disco de corte/Discos de corte con punta de metal duro/Drain fittings plastic chrome plated2024-02-16T19:51:53+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!