Alargadores

Ref.: 5462010002

PROLONGADOR-PERFORA-1/2-500MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PROLONGADOR-PERFORA-1/2-500MM
Alargadores
para coronas de perforación de 1/2 pulgadas
Para coronas de perforación de a partir de 32 mm de diámetro

Longitud

500 mm
Más Información

Tipo de rosca del husillo portabrocas

1/2 pulgadas
Más Información

Código del sistema armonizado

84669280000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2220.000 g
Más Información

Catálogo General

5462010002

Ficha Técnica

32409971.pdf
Scroll to top