Extensión

Ref.: 5462010031

PROLONGADOR 1000MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PROLONGADOR 1000MM
Extensión
para 1 corona de perforación de 1/4 pulgadas
Para coronas de a partir de 50 mm de diámetro

Longitud

1000 mm
Más Información

Tipo de rosca del husillo portabrocas

1 1/4 pulgadas
Más Información

Código del sistema armonizado

84669280000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4000.000 g
Más Información

Catálogo General

5462010031

Ficha Técnica

32409971.pdf
Scroll to top