Dispositivo de mantenimiento de sistemas de aire acondicionado, vehículos

Ref.: W050101000
Ver todas las versiones

MAQ COOLIUS A10 GAS R134A WOW

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MAQ COOLIUS A10 GAS R134A WOW
Dispositivo de mantenimiento de sistemas de aire acondicionado, vehículos
COOLIUS® A10
Dispositivo de asistencia móvil fácil de usar para el mantenimiento de sistemas de aire acondicionado R134a
Excelente movilidad
  • Innovador diseño con ruedas y carcasa de plástico rígida
  • Poco peso de la máquina
  • Posibilidad de utilizarla con transformador de tensión

Documentación profesional

  • Exportación de datos a Excel a través de la interfaz USB
  • Exporta documentación y servicios por operario
  • Aporta el consumo de gas refrigerante total

Cambio rápido del tipo de aceite, p.ej. aceite PAG a POE

Limpieza automática del sistema interno de tubos y mangueras

Larga duración

Componentes de alta calidad que permite realizar los mantenimientos en largos periodos

Pin de acceso

  • Acceso personalizado a través de una contraseña a los operarios autorizados B

Incluye:

  • Mangueras de alta y baja presión de 2 x 3 m con racores estándar
  • Base de datos de vehículos
  • Pegatinas para identificar diferentes aceites y aditivos UV
  • Libro de mantenimiento
  • Instrucciones de funcionamiento versión abreviada con acceso a diferentes idiomas
  • Instrucciones de funcionamiento

Mantenimiento de sistemas de aire acondicionado de automóviles, vehículos utilitarios, camiones, vehículos de construcción y vehículos agrícolas.

Volumen de refrigerante

11 kg
Más Información

Profundidad

545 mm
Más Información

Presión máxima de funcionamiento

20 bar
Más Información

Precisión de llenado del refrigerante

+/- 15 g
Más Información

Capacidad de aspiración

300 g/min
Más Información

Número de secadores de filtro

1 Uds
Más Información

Mostrar

LCD de 4 líneas
Más Información

Anchura

572 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

4
Más Información

Aprobación

CE
Más Información

Frecuencia

50 Hz
Más Información

Salida de la bomba de vacío

100 l/min
Más Información

Peso del dispositivo

65 kg
Más Información

Tipo de refrigerante

R134a
Más Información

Tensión nominal

230 V
Más Información

Peso del producto (por artículo)

65.200 kg
Más Información

Longitud de la manguera

3.0 m
Más Información

Altura

1045 mm
Más Información

Catálogo General

W050101000

Ficha Técnica

32411109.pdf

Ficha Técnica

32411110.pdf
Scroll to top