Carro de diagnóstico

Ref.: W070705001

ESTACION MOVIL DIAGNOSIS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ESTACION MOVIL DIAGNOSIS
Carro de diagnóstico
WOW! Ecoline
El equipo perfecto para la estación de trabajo de diagnóstico inteligente y la presentación profesional de los diagnósticos a sus clientes, con capacidad de ampliación versátil y modular.

Independientemente de si se trata de una impresora, un teclado, un cable adaptador o un dispositivo de mantenimiento de tensión, en el carro de diagnóstico hay un lugar para cada componente.

  • Transportable, con ruedas orientables de gran tamaño aptas para uso en talleres (2 con freno de bloqueo)
  • Incorpora superficie y estante inferior
  • Incorpora estante intermedio para montaje individual
  • Incorpora panel trasero
  • Color: gris
  • Dimensiones: 670 × 670 × 1080 mm (L. × An. × Al.)

Su equipo se entrega ya montado.
Equipamiento para taller, para estación de trabajo de diagnóstico
En la imagen del producto aparecen equipos adicionales no incluidos con el producto.

Material

ST
Más Información

Longitud

670 mm
Más Información

Anchura

670 mm
Más Información

Color

Gris, similar a RAL 7042
Más Información

Número de cajones

1 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

903300000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

47.200 kg
Más Información

Altura

1080 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

670 x 670 x 1080 mm
Más Información

Catálogo General

W070705001

Ficha Técnica

32411140.pdf
Scroll to top